曜日別特売

遮光・遮熱シート 今すぐ木陰 10枚入

遮光・遮熱シート 今すぐ木陰 10枚入 - アズワン遮光・遮熱シート 今すぐ木陰 10枚入 - アズワン遮光・遮熱シート 今すぐ木陰 10枚入 - アズワン
(5件のレビュー)

ガラス・壁など平らな平面に静電気で貼り付きます。
陽射しの強さに応じて、2枚に重ねて使用も可能です。
ロール状態の保存でおよそ5年間、ガラス等に貼った状態で6か月間静電気の効果が持続します。

材質PP厚さ(mm)0.05シートサイズ(mm)600×800アズワン品番4-2283-01内容量1セット(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20826559-
4,000
3,990
4,389(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20826559
2025-06-24
用途: 事務所の熱中症対策
製造業

事務所内での熱中症対策として購入しました
静電気でつけるのでとても簡単
80cmごとにミシン目が入っているので工具もいりません
10枚入りで安価なのも良いです

1が参考にしています
2025-07-17
用途: 事務所ビル窓からの遮熱

貼り付け先のビル窓が比較的大きく、床から70~80cm上に窓枠(下)のため、”自分一人で簡単に貼れるもの”を見つけて、試してみました。
貼り付け作業はとても簡単でした。満足です。

対象商品 : 20826559
2024-07-02
用途: 西向きの部屋の遮熱
その他業種

静電気で窓ガラスに貼り付けるフィルムのため、すぐに剥がせ、跡が残らないところがよいのですが、窓ガラスとフィルムに空気が入り、キリンの模様のようになってます。ま、気にしない!
部屋がうす暗くなった感がありますが、梅雨が明け、強烈な太陽が照りつけ始めると、遮光・遮熱効果が出てくると期待しています。

対象商品 : 20826559
2024-02-14
用途: 窓の遮光
製造業

会社の事務所の窓に西日があたり、季節によってかなり眩しく仕事の妨げになっていました。防火扉があるため、カーテン等取り付け不可で一時しのぎで車の窓用の小さい吸盤のカーテンを貼り付けていましたが、面倒だし見栄えが悪い・・・何かないかな?と探していて、遮光フィルムは水で貼り付けて気泡を抜いてなど作業が面倒だったのですが、こちらは静電気で貼りつくだけなので、簡単に出来ました。190cmくらいの窓なので2シートをつなげて貼っており、重みで毎日しわがよってしまいますが、某ックルワイパーにマイクロファイバー布巾をつけてなぞるとキレイにしわが伸び、静電気も少し復活するので、お勧めです。

対象商品 : 20826559
2023-09-01
用途: 事務所の日照り窓への貼り付け
運輸・通信業

日差しが厳しい窓へ2枚重ねて貼ったところ、非常に効果がありました。10枚入りなので複数個所へ使用できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする