アズワン
セキュリティポーチ A5用 BGPシリーズ
強くて破れにくい8号帆布を使用しています。
A5サイズのファイルが入る大きさです。
材質
8号帆布
幅(mm)
260
サイズ
A5用
高さ(mm)
180
種類
トートバッグ
入数(枚)
1
サイズ(号)
8
マチ(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20826629
BGP05
グリーン
4-2364-05
¥
8,820
¥
8,810
¥
9,691
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20826620
BGP04
ネイビー
4-2364-04
¥
8,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20826638
BGP06
レッド
4-2364-06
¥
8,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000