リス
モジュールコンテナー タイプA用フタ
HC-07A用のフタ
仕様
(コード番号)4390849
材質
PP
色
クリアー/A
タイプ
B
有効内寸(mm)
366×253×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20826708
-
1個
¥
770
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62934806
HC-07 フタ
1セット(90個)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。