曜日別特売

ステンレスボトル 0.36L SM-WA36シリーズ

ステンレスボトル 0.36L SM-WA36シリーズ - 象印マホービン

せんとパッキンが一体型のため、パッキンのつけ忘れによる水漏れの心配もなく、お手入れが簡単です。
片手操作が可能なワンタッチオープンです。
水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」のため、デスク周りの書類も濡らしにくく安心です。

寸法(mm)約65×70×175質量(kg)0.17容量(L)0.36エコマーク認定認定口径(Φmm)約40保温効力(℃)67以上(6時間)保冷効力(℃)9以下(6時間)エコマーク認定番号10 146 002内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20826726SM-WA36-BAブラック4-2395-11
5,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
20826735SM-WA36-GDカーキ4-2395-12
5,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
20826744SM-WA36-HLアイスグレー4-2395-13
5,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
20826760SM-WA36-PAピーチピンク4-2395-14
5,500
取扱い終了
返品不可
20826769SM-WA36-AAブルー4-2395-15
5,500
取扱い終了
返品不可
20826778SM-WA36-GLアップルグリーン4-2395-16
5,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
20826787SM-WA36-YAレモン4-2395-17
5,500
取扱い終了
返品不可
20826796SM-WA36-DAオレンジ4-2395-18
5,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする