HDMIケーブル HDMシリーズ

HDMIケーブル HDMシリーズ - ホーリックHDMIケーブル HDMシリーズ - ホーリックHDMIケーブル HDMシリーズ - ホーリックHDMIケーブル HDMシリーズ - ホーリックHDMIケーブル HDMシリーズ - ホーリック

3D信号も伝送可能です。
メタルヘッドを使用したハイスピードHDMIケーブルです。

仕様(TMDS線規格)30AWG寸法(mm)20.3×47.0×11.5(コネクタ)解像度4K/60p内容量1本
全6種類を絞り込む
長さ(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20826936HDM10-881GDゴールド14-2430-01
1,090
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20826945HDM10-882SVシルバー14-2430-02
1,090
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20826954HDM15-893BLブルー1.54-2430-05
1,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20826970HDM15-894RDレッド1.54-2430-06
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20826979HDM20-883GDゴールド24-2430-07
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20826988HDM20-884SVシルバー24-2430-08
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする