ジェイウィン(J win)
セーフティコーン JWCシリーズ
約1.3kgと軽量でコーンの搬入搬出が容易です。
材質
EVA
質量(kg)
約1.3
高さ(mm)
約700
タイプ
軽量タイプ
種類
スタンダード
ベース寸法(mm)
380×380
色(本体)
赤
アズワン品番
4-2603-01
デザイン
ライン入り
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20827444
JWC-700
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください