ジェイウィン(J win)
セーフティコーン JWCシリーズ
PVCなので耐寒性・耐衝撃性に優れ、車に踏まれても割れたりしません。
ベースサイズが従来品に比べて小さいので設置・保管スペースが省けます。
材質
PVC
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
約700
タイプ
省スペースタイプ
種類
スタンダード
ベース寸法(mm)
350×350
色(本体)
蛍光オレンジ
アズワン品番
4-2603-02
デザイン
ライン入り
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20827460
JWC-700S
-
¥
4,790
¥
4,698
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904700
JWC-700S【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
4,790
¥
4,698
¥
3,898
アウトレット
¥
4,288
(税込)
当日出荷
返品不可
残り9点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください