ジェイウィン(J win)
セーフティコーン JWCシリーズ
PVCなので耐寒性・耐衝撃性に優れ、車に踏まれても割れたりしません。
材質
PVC
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
約700
タイプ
ノーマルタイプ
種類
スタンダード
ベース寸法(mm)
380×380
色(本体)
赤
アズワン品番
4-2603-03
デザイン
ライン入り
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20827469
JWC-720R
¥
4,440
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください