エーハイム
水中ポンプ 淡水・海水両用、水中専用
コンパクトなボディながら、流量調節機能などにより水の取り回しに優れています。
スキマーは水面に浮くゴミや油膜を取り除きます。
付属品
吸排水パーツセット(吸水コネクター×1、ストレーナー×1、排水ホースコネクター×1)、キスゴム×4
電源(V)
AC100
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
最大揚程(m)
ホース径(Φmm)
流量(L/h)
電源周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20827706
1020280
約83×68×60
0.6
12/16
170~300(可変式)
50
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20827715
1021280
約83×68×60
1.0
12/16
250~600(可変式)
50
¥
4,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20827724
1022280
約130×80×78
1.4
16/22、19/27
400~1000(可変式)
50
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20827740
1020320
約83×68×60
0.64
12/16
170~350(可変式)
60
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20827749
1021320
約83×68×60
1.2
12/16
250~550(可変式)
60
¥
4,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20827758
1022320
約130×80×78
1.75
16/22、19/27
400~850(可変式)
60
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000