アズワン
ドラム缶運搬車
縁に爪を引っかけるタイプのため、蓋の閉じたドラム缶でも容易に運搬可能です。
後輪はブレーキ付きで、姿勢の保持に役立ちます。
自立するため、立てかけておく必要がありません。
蓋が閉じたドラム缶にも対応!
適合
(ドラム缶)200L
材質
本体/スチール、キャスター/ゴム
寸法(mm)
680×1550×880
質量(kg)
21
積載荷重(kg)
最大400
キャスター径(Φmm)
フロント/Φ250×55、リア/Φ125×30(ブレーキ付き)
アズワン品番
4-2726-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20827767
SE400
¥
39,800
¥
39,700
¥
43,670
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください