オーストリッチ
LEDライト POWERTAC WORRIOR G4-FL
最大4200ルーメンの明るさです。
最長214mまで照射可能です。
6段階の明るさ調整(ストロボ含む)が可能です。
付属品
リチウムイオン電池、USBマグネットケーブル、Oリング、ホルスター、ストラップ、マニュアル各1個
長さ(mm)
151.9
質量(g)
152(バッテリー含まず)
電源
18650 リチウムイオン電池×1個(付属)※マグネット式またはUSBによる充電
寸法(Φmm)
36.5
保護等級
IPX8(防水)
アズワン品番
4-2754-11
電球の種類
Cree XHP70 白色LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20827916
G4-FL
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000