JUTEC
耐熱ジャケット HSJ080KAシリーズ
柔軟性がある生地のため、着心地が良好です。
耐熱性に優れ、放射熱や溶解したアルミニウムの飛散などから作業者を守ります。
生地は非常に軽く快適に作業が可能です。
材質
Preox-アラミド生地(アルミニウム加工)
厚さ(mm)
0.5(コート・ズボンのみ)
色
シルバー
規格
ISO 11612適合品
耐熱温度(℃)
(最大)放射熱:1000(素材の耐熱温度)
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20828047
HSJ080KA-1-48
M
580
134
51
79
¥
57,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20828056
HSJ080KA-1-52
L
630
142
54
81
¥
72,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20828065
HSJ080KA-1-56
XL
680
150
56
82
¥
76,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000