曜日別特売

防じん・防毒両検定マスク TW01SCシリーズ

防じん・防毒両検定マスク TW01SCシリーズ - 重松製作所防じん・防毒両検定マスク TW01SCシリーズ - 重松製作所
(2件のレビュー)

防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。
広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)
選べる3サイズ(S、M、L)
7色のバリエーションがあり、好みにあった色が選べます。
フィットチェッカー一体型のため、密着性の確認が容易です。

タイプ半面仕様(国家検定合格)防毒マスク/第TN508号、防じんマスク/第TM651号(X1フィルタ取付時)・第TM652号(T2フィルタ取付時)、(取付可能フィルタ・吸収缶)フィルタ/X1・T2、吸収缶/Tシリーズ・Xシリーズ各種(XL3/OV・XPL3/MX・XPL3+/OV除く)質量(g)115以下吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70内容量1個
関連資料:(5.25MB)
注意
※フィルタ・吸収缶は付属しません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20828126TW01SC(S)RDS茜色雲母4-2822-01
2,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20828135TW01SC(M)RDM茜色雲母4-2822-02
2,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20828144TW01SC(L)RDL茜色雲母4-2822-03
2,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20828160TW01SC(S)BLS瑠璃紺雲母4-2822-04
2,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20828169TW01SC(M)BLM瑠璃紺雲母4-2822-05
2,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20828178TW01SC(L)BLL瑠璃紺雲母4-2822-06
2,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20828160
2025-12-10
用途: 農薬散布、はんだ付け、木工作業
サービス業

オービタルサンダーでの研削作業も吸い込みを気にせずに作業できるが、どのくらい使用できるのかがわからないので、目安などがあるとよいかも。

2025-02-05
用途: 趣味の模型塗装

鼻で呼吸していると、ちょっと息苦しさを感じますが、口で呼吸するとそのようなことはありませんでした。しかし、口呼吸だとマスク内が結露して気分は良くありません。フィルターが2個あるタイプに買い換えかな?。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする