曜日別特売

帯電防止PVCシート

帯電防止PVCシート - アズワン帯電防止PVCシート - アズワン帯電防止PVCシート - アズワン帯電防止PVCシート - アズワン
(1件のレビュー)

練り込み型です。

材質PVC厚さ(mm)1寸法(幅W×長さL)(mm)1370×30000抵抗値(表面)表面/10^7Ω以下、裏面/10^11Ω以下アズワン品番4-2838-11内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20828239E532-2-A1
39,700
39,303
43,233(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-16
用途: 特殊機械を置いている機械室内の防塵養生
電気・ガス・熱供給・水道業

電磁波に弱い機械室内作業でとても役に立ちます。
放電用のアースも取れるので安心できます。
丈夫なので清掃しながら再使用も可能。
透水性がないので給排水などの設備改修でも養生として使えます。
お気に入りで購入は3回目です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする