フレコンバッグ FZ3シリーズ

フレコンバッグ FZ3シリーズ - アズワンフレコンバッグ FZ3シリーズ - アズワンフレコンバッグ FZ3シリーズ - アズワンフレコンバッグ FZ3シリーズ - アズワン

JISZ1651に準拠しており高い耐久性を有します。
再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。
工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。
底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。

仕様(内袋)排出口なし質量(kg)1.75容量(L)1000アズワン品番4-2853-51寸法(外径×高さ)(mm)Φ1100×800内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20828275FZ3-100A本体・ベルト部・投入口/PP(バージン材)
17,000
16,900
18,590(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする