曜日別特売

(+)ナベ小ネジ 鉄 三価ホワイト

(+)ナベ小ネジ 鉄 三価ホワイト - サンコーインダストリー
材質ねじ長さ(mm)10表面処理三価ホワイト頭部形状なべ内容量1袋(100本)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径d
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20828345M2×10M24-289-07
600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20828354M4×10M44-289-37
600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする