エッシェンバッハ
LEDアーム式照明拡大鏡 バリオLEDプラス 2777シリーズ
Φ132mmの大型非球面レンズを搭載したヘッドは任意の角度で固定可能です。
ちらつきがなく長時間の使用も快適で、作業面上に影が出にくいです。
付属品
着脱式上部カバー、テーブルクランプ(厚み18~74mmまで対応)
質量(kg)
約2.5
電源(V)
AC110~240(50/60Hz)
レンズ径(Φmm)
132
レンズ
PXM光学樹脂(大型非球面レンズ)
アーム長さ(mm)
約900(最長時)
光源
SMD-LED85個、明るさ3段階調整機能付
照度(Lx)
最大約6000
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20828449
2777-3
1.9×
4-2983-01
¥
168,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20828458
2777-6
2.5×
4-2983-02
¥
178,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください