マクセル
極薄EPDMシート
防水性・絶縁性に優れたEPMDの標準極薄シートです。
シロキサン・オイル・架橋剤等を含まないため、長期の使用でも汚染を起こしにくいです。
材質
EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
厚さ(mm)
0.1
引張強度(MPa)
13.5
硬さ(デュロメータA)
78
抵抗値
(体積固有)10^10Ω・cm
伸び
1.8
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20828476
500×500mm
500×500
4-2988-02
¥
9,250
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20828467
100×100mm
100×100
4-2988-01
¥
970
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品豆知識
ゴム素材の特長