山本光学
レーザシールドカーテン YLシリーズ
水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。
視認性・帯電防止性に優れています。
ハサミやカッターでカットが可能です。
仕様
防炎性、難燃性 酸素指数25以上(JIS K-7201-A)
材質
軟質PVC
厚さ(mm)
0.5
色
(色可視線)クリアグレー
光学濃度(OD)
266・355・1064(OD3以上)、800~2500・7700~12000(OD5以上)
波長(nm)
266・355・1064(OD3以上)、800~2500・7700~12000(OD5以上)
抵抗値(Ω)
(表面固有)1.1×10^13(JIS K-6911)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20828625
YLC-1plus
1000×1000
4-3094-02
¥
110,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20828634
YLC-1plus
1000×2000
4-3094-03
¥
220,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000