曜日別特売

角型びん

角型びん - Kartell(カルテル)

便利な浮き彫りタイプの目盛付きです。
内蓋(中栓)がついているため、漏れにくいです(※横置きや上下逆置きは不可)。
ボトルの肩部とキャップには、ラベル等の取付穴があります。

材質本体・内蓋/PE、キャップ/PP使用温度範囲(℃)-50~80内容量1本
注意
※本商品は輸送による振動等で漏れないことを保証しておりません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
口内径(Φmm)
アズワン品番
目盛単位(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2082880860832×34×5225244-3152-045
100
90
99(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2082882661157×60×11025034.54-3152-0650
160
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2082881761042×48×9010034.54-3152-0520
150
129
142(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする