Rocker
耐薬品性真空ポンプ 高流量タイプ 50/60Hz Chemkerシリーズ
Chemkerシリーズの中でも高流量を発揮できるようチューニングされたモデルです。
材質
(接ガス部)PTFE
電源
AC100V 50/60Hz
安全機能
サーマルプロテクター内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
サイズ
到達圧力(kPa)
騒音値(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20829727
Chemker400
Φ8mm
約7
112×267×181mm
10.5
52
¥
254,100
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20829736
Chemker600
Φ10mm
約13.2
154×350×225mm
6.5
60
¥
353,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000