アズワン
静電気測定器
レンジ切り替え不要で、全測定レンジにおいて高精度な測定が可能です。
測定距離を固定するためのガイド付きです。
アラーム設定が可能です。
寸法(mm)
148×65×37.5
測定範囲
0~±20.000kV
質量(g)
約210
電源
006P型9V乾電池×1本(テスト用付属)
測定精度
±(5%+1digit)
機能
バックライト付きディスプレイ、ホールド機能、最大最小値表示機能、メモリー機能(最大99個)、アラーム機能
測定距離(mm)
25.4
アズワン品番
4-3537-01
サンプリング速度
2回/秒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20829745
TM-291
¥
61,400
¥
61,300
¥
67,430
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000