曜日別特売

ポータブル外付けSSD

ポータブル外付けSSD - アズワン
付属品USB3.1 Type-C to Type-Aケーブル(USB3.0、USB2.0 互換)長さ約22cm形状(コネクター)Type-C、TLCブラック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェース
アズワン品番
読取速度(MB/s)
書込速度(MB/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20829867L-S240-BUSB3.1(Gen1)、USB 3.04-3626-01最大500(理論値)最大400(理論値)
6,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20829876L-S480-BUSB3.1(Gen1)、USB 3.04-3626-02最大500(理論値)最大400(理論値)
10,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20829885L-S1T-G2USB3.1(Gen1)、USB 3.0、USB2.0 ※(Gen2/Gen1)対応4-3626-03最大970(理論値)最大950(理論値)
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする