アンセル
耐油・耐薬品ニトリル手袋 アルファテック・ソルベックス・37-873
耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性に優れたニトリル製中厚手手袋です。
汗による不快感を軽減する吹き付け加工を施し、装着感と柔軟性を兼ね備えた手袋です。
材質
表/ニトリルゴム、裏/綿(吹付け加工)
厚さ(mm)
0.425
全長(mm)
324
規格
3001X(EN388・2016)、JKL(EN ISO 374-1:2016 Type B)
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20830445
-
M
4-3666-01
¥
740
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20830454
-
L
4-3666-02
¥
740
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
もっと見る