曜日別特売

耐薬品手袋 アルファテック・87-950

耐薬品手袋 アルファテック・87-950 - アンセル

ケトン類・塩類・洗剤・アルコール・アルカリ・脂肪など広範囲の物に対して高い保護性能を発揮します。
ソフトな裏地のため使用感がよく、汗も吸収するため使い心地が良いです。

材質表/天然ゴム、裏/綿厚さ(mm)0.73全長(mm)325規格1010X(EN388・2016)、AKLOPS(EN ISO 374-1:2016 Type A)内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20830515-S4-3669-01
440
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20830524-M4-3669-02
440
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20830540-L4-3669-03
440
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20830549-LL4-3669-04
440
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする