電動ピペッター Easyfillシリーズ NEシリーズ

電動ピペッター Easyfillシリーズ NEシリーズ - MICROLIT

コレット部分はオートクレーブ可能です(121℃・15分)。
操作中でもポンプ速度を変更できます。
充電状況を知らせるランプが付いています。

付属品電源アダプター(充電用)材質ABS樹脂質量(g)230電源ニッケル水素充電池(3.6V)内蔵連続使用時間(時間)約8(フル充電時)適合ピペット(mL)1~100内容量1箱
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20831416NE-GV(コレット/プランジャー)バイオレット4-3738-04
37,700
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20831389NE-GG(コレット/プランジャー)グレー4-3738-01
37,700
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20831398NE-GR(コレット/プランジャー)レッド4-3738-02
37,700
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20831407NE-GB(コレット/プランジャー)ブルー4-3738-03
37,700
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする