MICROLIT
マイクロピペット RBOシリーズ RBOシリーズ
手の握りにフィットするデザインです。
分解せずに、そのままオートクレーブが可能です。
ワンプッシュでチップをはずせます。
容量設定の目盛合わせは、クリック音で確実です。
仕様
ISO-8655-2 2002適合
付属品
簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツール
オートクレーブの可否
可(121℃・15分)
内容量
1箱
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量範囲(μL)
再現性(%)
精度(%)
目盛単位(μL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20831434
RBO-2
0.2~2.0
±1.2
±2
0.002
4-3740-01
¥
13,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20831450
RBO-10
0.5~10
0.5
1
0.02
4-3740-02
¥
13,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20831459
RBO-20
2~20
0.4
0.8
0.02
4-3740-03
¥
13,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20831468
RBO-50
5~50
0.4
0.8
0.1
4-3740-04
¥
13,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20831477
RBO-100
10~100
0.2
0.6
0.2
4-3740-05
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20831486
RBO-200
20~200
0.2
0.6
0.2
4-3740-06
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20831495
RBO-1000
100~1000
0.2
0.6
1
4-3740-07
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20831504
RBO-5000
500~5000
0.2
0.6
10
4-3740-08
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20831520
RBO-10000
1000~10000
0.2
0.6
20
4-3740-09
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000