Scentroid
PTFEサンプリングバッグ PTFEコック BG2Fシリーズ
高密度のPTFEシート(2.2g/m3)を使用しており、優れたサンプル保持力です。
EPAのTCLP分析に使用可能です。
材質
バッグ・コック/PTFE
厚さ(mm)
0.05
耐熱温度(℃)
200(フィルム)
ノズル外径(Φmm)
4.6
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20832439
BG2F5-PTFE
254×356
5
4-3789-03
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20832448
BG2F10-PTFE
406×356
10
4-3789-04
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20832414
BG2F1-PTFE
203×178
1
4-3789-01
¥
9,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
20832430
BG2F3-PTFE
203×356
3
4-3789-02
¥
9,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20832457
BG2F25-PTFE
457×610
25
4-3789-05
¥
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20832466
BG2F50-PTFE
610×686
50
4-3789-06
¥
27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000