Scentroid
PTFEサンプリングバッグ PPコック BG2Fシリーズ
高密度のPTFEシート(2.2g/m3)を使用しており、優れたサンプル保持力です。
EPAのTCLP分析に使用可能です。
材質
バッグ/PTFE、コック/PP
厚さ(mm)
0.05
耐熱温度(℃)
200(フィルム)
ノズル外径(Φmm)
4.6
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20832527
BG2F50-PP
610×686
50
4-3790-06
¥
25,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20832475
BG2F1-PP
203×178
1
4-3790-01
¥
6,160
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20832484
BG2F3-PP
203×356
3
4-3790-02
¥
6,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20832500
BG2F5-PP
254×356
5
4-3790-03
¥
6,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20832509
BG2F10-PP
406×356
10
4-3790-04
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20832518
BG2F25-PP
457×610
25
4-3790-05
¥
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000