曜日別特売

サンプリングカップひしゃく 1本/袋×20袋入 5393シリーズ

サンプリングカップひしゃく 1本/袋×20袋入 5393シリーズ - Buerkleサンプリングカップひしゃく 1本/袋×20袋入 5393シリーズ - Buerkleサンプリングカップひしゃく 1本/袋×20袋入 5393シリーズ - Buerkleサンプリングカップひしゃく 1本/袋×20袋入 5393シリーズ - Buerkleサンプリングカップひしゃく 1本/袋×20袋入 5393シリーズ - Buerkle

サンプル採取後、カップとフタを柄から分離して容器として使用可能です。

材質PP内容量1箱(20袋×1本)
全6種類を絞り込む
容量(mL)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
容量(mL)
滅菌
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
208326945393-7021429250滅菌済4-3819-03
11,700
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208327105393-705041750未滅菌4-3819-04
6,060
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208326855393-7020415100滅菌済4-3819-02
10,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
208327285393-7011429250未滅菌4-3819-06
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
208326765393-700141750滅菌済4-3819-01
7,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208327195393-7010415100未滅菌4-3819-05
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
208326855393-7020806130965393-70115393-7020 サンプリングカップひしゃく 1本/袋×20袋入 5393シリーズ Buerkle 80613096サンプリングカップひしゃく 1本/袋×20袋入 5393シリーズBuerkle1箱(20袋×1本)
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
208327285393-7011806131055393-70205393-7011 サンプリングカップひしゃく 1本/袋×20袋入 5393シリーズ Buerkle 80613105サンプリングカップひしゃく 1本/袋×20袋入 5393シリーズBuerkle1箱(20袋×1本)
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする