Buerkle
ディスポひしゃく 250mL 20本入 5393シリーズ
容器部には注ぎ口があり、別の容器に移し替える際に便利です。
材質
HDPE
容量(mL)
250
直径(Φmm)
92
径(Φmm)
92
柄長さ(mm)
500
ハンドル長さ(mm)
500
内容量
1箱(20本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
滅菌
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20832816
5393-6640
未滅菌
4-3823-01
¥
28,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20832825
5393-6641
滅菌済
4-3823-02
¥
34,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000