ネジ口試験管 100本入

ネジ口試験管 100本入 - SCHOTT/DURAN

高い耐食性があります。
硼珪酸ガラスと同レベルの耐アルカリ性・耐酸性です。
GL14規格のネジ口コネクターに接続可能です。

材質試験管/ソーダ石灰ガラス(AR-GLASS)、キャップ/PP、パッキン/シリコンねじ口規格(GL)14内容量1箱(100本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
208330352317511596100124-3828-01
12,100
12,099
13,309(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2083304423175145912100164-3828-02
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2083306023175215522160164-3828-03
16,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2083306923175235232180184-3828-04
17,500
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする