吸引ろ過瓶 PBT製チューブコネクター付 三角

吸引ろ過瓶 PBT製チューブコネクター付 三角 - SCHOTT/DURAN吸引ろ過瓶 PBT製チューブコネクター付 三角 - SCHOTT/DURAN

枝管に取り外し可能なPBT製チューブコネクターが付いており、枝管の破損リスク低減が可能です。

材質ろ過瓶/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、チューブコネクター/PBT(ポリブチレンテレフタレート)・PP・シリコンゴム・EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)形状三角規格ISO6556熱膨張係数33×10の-7乗℃(20~300℃)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
上内径(Φmm)
底径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2083309621204245210010524644-3830-01
5,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2083310521204365425015534854-3830-02
8,650
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20833114212044453500185341054-3830-03
8,990
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208331302120454581000230451354-3830-04
13,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208331392120463512000255601664-3830-05
25,100
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする