SCHOTT/DURAN
吸引ろ過瓶 PBT製チューブコネクター付 丸型
枝管に取り外し可能なPBT製チューブコネクターが付いており、枝管の破損リスク低減が可能です。
材質
ろ過瓶/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、チューブコネクター/PBT(ポリブチレンテレフタレート)・PP・シリコンゴム・EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
形状
丸型
規格
ISO6556
熱膨張係数
33×10の-7乗℃(20~300℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
上内径(Φmm)
底径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20833148
211946854
3000
295
58
170
4-3830-06
¥
31,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20833157
211947353
5000
360
68
185
4-3830-07
¥
45,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20833166
211948658
10000
420
70
240
4-3830-08
¥
75,300
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20833175
211949157
20000
535
70
290
4-3830-09
¥
112,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000