SCHOTT/DURAN
吸引三角ろ過瓶
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)
規格
ISO6556
外径(Φmm)
11(枝管)
熱膨張係数
33×10の-7乗℃(20~300℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
上内径(Φmm)
底径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20833200
212012409
100
105
24
64
4-3831-01
¥
7,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20833209
212013602
250
155
34
85
4-3831-02
¥
8,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20833218
212014401
500
185
34
105
4-3831-03
¥
8,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20833227
212015406
1000
230
45
135
4-3831-04
¥
13,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20833236
212016308
2000
255
60
166
4-3831-05
¥
29,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000