曜日別特売

PTFEシャーレ フタ付

PTFEシャーレ フタ付 - アズワン

耐薬品性に優れています。

材質PTFE耐熱温度(℃)(常用使用温度)280内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×内径×高さH(mm)
アズワン品番
フタ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20833324-100×92×23 ※高さは組み合わせ時です。4-3842-02Φ110×Φ102
17,000
16,900
18,590(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月上旬
20833315-50×42×22 ※高さは組み合わせ時です。4-3842-01Φ60×Φ52
7,600
7,590
8,349(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする