アズワン
アルミナ焼成用容器 本体
高温下でも化学薬品などに対して安定しています。
耐熱温度(℃)
最高/1550、常用/1300
化学組成
AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%
密度(g/cm
3
)
≧3.90
ロックウェル硬度
≧86HRA
圧縮強度(MPa)
>350
曲げ強度(MPa)
>2000
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20833516
-
60×60×35
4-3847-01
¥
3,000
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20833525
-
70×70×50
4-3847-02
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20833534
-
90×90×50
4-3847-03
¥
6,400
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20833550
-
100×100×50
4-3847-04
¥
7,600
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20833559
-
120×120×60
4-3847-05
¥
10,400
¥
10,300
¥
11,330
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20833568
-
150×150×50
4-3847-06
¥
12,000
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000