アズワン
アルミナ焼成用容器 フタ
高温下でも化学薬品などに対して安定しています。
耐熱温度(℃)
最高/1550、常用/1300
化学組成
AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%
密度(g/cm
3
)
≧3.90
ロックウェル硬度
≧86HRA
圧縮強度(MPa)
>350
曲げ強度(MPa)
>2000
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20833577
-
60×60×5
4-3847-07
¥
1,200
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20833586
-
70×70×5
4-3847-08
¥
1,600
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20833595
-
90×90×5
4-3847-09
¥
2,500
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20833604
-
100×100×5
4-3847-10
¥
3,200
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20833620
-
120×120×5
4-3847-11
¥
4,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20833629
-
150×150×5
4-3847-12
¥
5,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000