曜日別特売

PFAチューブ 10m

PFAチューブ 10m - アズワン

耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたフッ素樹脂チューブです。

材質PFA連続使用温度(℃)-70~260内容量1巻(10m)
全8種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20833796-244-3851-01
5,700
5,643
6,207(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20833805-354-3851-02
6,500
6,435
7,079(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20833814-464-3851-03
8,200
8,118
8,930(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20833830-574-3851-04
9,100
9,009
9,910(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20833839-684-3851-05
12,500
12,375
13,613(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20833848-794-3851-06
13,700
13,563
14,919(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20833857-8104-3851-07
14,900
14,751
16,226(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20833866-10124-3851-08
17,300
17,127
18,840(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする