曜日別特売

T熱電対 シース型 オメガコネクタ T-Cシリーズ

T熱電対 シース型 オメガコネクタ T-Cシリーズ - アズワン

低温域の測定に適したT熱タイプ

材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニールリード線(端末部)オメガコネクタリード線長さ(m)2内容量1個
全6種類を絞り込む
温度範囲(℃)
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
温度範囲(℃)
アズワン品番
径(mm)
シース長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20834539T-10300-C-200~+2504-3887-01(シース)Φ1.0300
7,800
7,790
8,569(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20834548T-10500-C-200~+2504-3887-02(シース)Φ1.0500
8,500
8,490
9,339(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月31日
20834557T-16300-C-200~+3004-3887-03(シース)Φ1.6300
7,400
7,390
8,129(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20834566T-16500-C-200~+3004-3887-04(シース)Φ1.6500
8,000
7,990
8,789(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月上旬
20834575T-32300-C-200~+3504-3887-05(シース)Φ3.2300
7,800
7,790
8,569(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20834584T-32500-C-200~+3504-3887-06(シース)Φ3.2500
8,500
8,490
9,339(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする