極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ

極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ - アズワン

シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
Φ0.5mmの極細シースタイプ

材質シース部/SUS316、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~+650リード線有り、(端末部)M4Y端子タイプリード線長さ(m)2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20834600DS-1200-M4 50(シース部)Φ0.5×504-3888-01
17,300
17,200
18,920(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20834609DS-1200-M4 100(シース部)Φ0.5×1004-3888-02
17,300
17,200
18,920(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20834618DS-1200-M4 150(シース部)Φ0.5×1504-3888-03
20,800
20,700
22,770(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20834627DS-1200-M4 200(シース部)Φ0.5×2004-3888-04
20,800
20,700
22,770(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20834636DS-1200-M4 300(シース部)Φ0.5×3004-3888-05
22,100
22,000
24,200(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする