アズワン
被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.25mm DS-2000-025シリーズ
応答速度が速く作業性に優れます。
先端は溶接で結線しています。
材質
(被覆)ガラスウール
線径(Φmm)
0.25
測定温度範囲
-50~+450℃
リード線
(端末部)M4Y端子
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
リード線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20834697
DS-2000-0251-M4Y
4-3890-01
1
¥
2,500
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20834706
DS-2000-0252-M4Y
4-3890-02
2
¥
3,000
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20834715
DS-2000-0253-M4Y
4-3890-03
3
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20834724
DS-2000-0254-M4Y
4-3890-04
4
¥
4,000
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20834740
DS-2000-0255-M4Y
4-3890-05
5
¥
4,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000