アズワン
K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 オメガコネクター
シース部はPFA被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
耐薬品性に優れています。
材質
シース部/SUS304PFA被覆、リード線被覆材質/PTFE(フッ素樹脂)
温度範囲(℃)
-50~+200
外径(Φmm)
(シース)4.0
耐熱温度(℃)
シース部・リード部/200
リード線
(端末部)オメガコネクター
リード線長さ(m)
2
内容量
1個
注意
※「校正証明書付」商品はメーカーオリジナルのサービスです。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20834898
DS-2010-50C
(シース部)50
4-3894-01
¥
15,000
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20834907
DS-2010-100C
(シース部)100
4-3894-02
¥
15,000
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20834916
DS-2010-150C
(シース部)150
4-3894-03
¥
15,500
¥
15,400
¥
16,940
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20834925
DS-2010-200C
(シース部)200
4-3894-04
¥
16,000
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20834934
DS-2010-300C
(シース部)300
4-3894-05
¥
16,800
¥
16,700
¥
18,370
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000