アズワン
スポイトボトル 青色目盛り線付
見やすい青色目盛線付です。
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
容量(mL)
1目盛(mL)
口径(Φmm)
胴径×全高(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20834950
-
LDPE
50
5単位(50まで)
10
34×121
¥
160
¥
158
¥
174
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20834959
-
HDPE
100
10単位(100まで)
16.5
39×163
¥
170
¥
168
¥
185
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20834968
-
HDPE
300
25単位(300まで)
16.5
56.5×160
¥
260
¥
257
¥
283
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000