アズワン
広口T型瓶 透明塩ビ製・青色目盛り線付 50本入
見やすい青色目盛線付きです。
材質
本体/PVC、フタ/PP、パッキン/発泡PE
注意
※保管用容器のため、輸送用途には使用しないでください。
※密閉容器ではないため、傾けたり寝かして保管しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
1目盛(mL)
全高(mm)
口内径(Φmm)
胴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20835038
-
1箱(50本)
50単位(500まで)
118
72
90
4-3899-51
¥
14,000
¥
13,860
¥
15,246
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20835047
-
1箱(50本)
100単位(900まで)
167
72
97
4-3899-52
¥
19,000
¥
18,810
¥
20,691
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20835056
-
1箱(20本)
100単位(1900まで)
255
82
112
4-3899-53
¥
16,500
¥
16,335
¥
17,969
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000