曜日別特売

多層カーボンナノチューブヤーン

多層カーボンナノチューブヤーン - アズワン

カーボンナノチューブ・ウェブを紡いで糸状にしたCNT連続長繊維製品です。
乾式紡績なので結合剤は不使用です。
ヤーンをボビンに巻いてあります。

径(Φ)(CNT)10~40nm抵抗(Ω)0.001~0.005cm純度(%)(CNT)98以上内容量1巻
注意
※仕様によりボビン形状が異なる場合があります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20835275Y01S-0114-3920-01
9,500
9,490
10,439(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20835284Y01S-0554-3920-02
42,000
41,900
46,090(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20835300Y01S-10104-3920-03
82,000
81,900
90,090(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20835309Y01W-0114-3920-04
18,000
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20835318Y01W-0554-3920-05
82,000
81,900
90,090(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20835327Y01W-10104-3920-06
162,000
161,000
177,100(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20835336Y01T-0114-3920-07
26,000
25,900
28,490(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20835345Y01T-0554-3920-08
122,000
121,000
133,100(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20835354Y01T-10104-3920-09
242,000
241,000
265,100(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする