イチネン製作所
シアン化水素ガス定置型検知警報器 ガスバスター
工事不要で、容易に設置可能です。
校正されたカートリッジ交換式です。
警報接点/アナログ出力を用いての電磁弁制御やデータログ管理が可能です。
ワンタッチ大気調整、警報テストモードを搭載しています。
サイズ
167×40×82mm
質量(g)
250
電源
AC100V(ACアダプター付属)
使用温度範囲
0~+40℃
アナログ出力
4-20mA
測定範囲(%)
0.0~30.0(ppm)
分解能
0.1(ppm)
外部出力
リレー無電圧1c接点・DC30V/1A
応答時間
85秒以内(T90)
検知原理
電気化学式
検知方式
拡散式
動作
(警報)2段階警報、LEDランプ点滅、電子ブザー
警報設定値
AL1/4.7ppm、AL2/10.0ppm
アズワン品番
4-3923-01
使用湿度(%RH)
15~85(結露なきこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20835537
GB-HC2
¥
121,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000