イチネン製作所
二酸化炭素ガス定置型検知警報器 ガスバスター GB-CO2シリーズ
工事不要で、容易に設置可能です。
校正されたカートリッジ交換式です。
警報接点/アナログ出力を用いての電磁弁制御やデータログ管理が可能です。
ワンタッチ大気調整、警報テストモードを搭載しています。
サイズ
167×40×82mm
質量(g)
250
電源
AC100V(ACアダプター付属)
使用温度範囲
0~40℃
アナログ出力
4-20mA
外部出力
リレー無電圧1c接点・DC30V/1A
応答時間
40秒以内(T90)
検知原理
NDIR方式
検知方式
拡散式
動作
(警報)2段階警報、LEDランプ点滅、電子ブザー
使用湿度(%RH)
15~85(結露なきこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
測定範囲(%)
警報設定値
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20835555
GB-CO2-H
高濃度測定
0.04~20.00
0.50%(AL1)・1.00%(AL2)
4-3924-02
¥
119,000
¥
118,800
¥
130,680
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20835546
GB-CO2-L
安全管理用
0.04~5.00
OFF(AL1)・0.50%(AL2)
4-3924-01
¥
119,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000