SCHOTT/DURAN
ろ過フラスコセット
フィルターディスク(PTFE製)はろ紙とガラスフィルターをセットすることが可能です。
複数のセット済みフィルターディスクを準備しておくことで、素早くフィルター交換を行うことができます。
セット内容
ろ過瓶、ヘッド、フィルターファンネル、孔径2μmガラスフィルター、フィルターディスク、クランプ
材質
ろ過瓶・ヘッド・フィルターファンネル・ガラスフィルター/硼珪酸ガラス、フィルターディスク/PTFE、クランプ/アルミニウム、(接液部)硼珪酸ガラス、PTFE
タイプ
本体セット
径(Φmm)
(適合フィルター)47
チューブ内径(Φmm)
8
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20836280
257105451
(ろ過瓶)1000、(フィルターファンネル)250
4-3979-01
¥
118,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20836289
257106304
(ろ過瓶)2000、(フィルターファンネル)500
4-3979-02
¥
143,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000