上口デシケーター Duran

上口デシケーター Duran - SCHOTT/DURAN
材質硼珪酸ガラス規格(摺合)NS24/29接続口外径Φ8mm内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×高さH(Φmm×mm)
アズワン品番
適合中板直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20836359247824604153×1744-3981-01Φ94
44,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20836368247825703215×2394-3981-02Φ143
46,000
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20836377247826108270×2964-3981-03Φ192
49,800
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20836386247826605320×3444-3981-04Φ239
72,000
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20836395247826905380×4204-3981-05Φ285
99,500
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする